Startseite

CEMBRE SPA - CEMG120X4.8 FASCETTA PA6.6 L=120X4,8MM.NATURALE/100 - G120X4.8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMG120X4.8 FASCETTA PA6.6 L=120X4,8MM.NATURALE/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 120 mm

  • Min. Haltekraft - 216 N

  • Betriebstemperatur - -40...120 °C

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692514796

Artikelnummer

CEMG120X4.8

Herstellernummer

G120X4.8

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

120 mm

Min. Haltekraft:

216 N

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.