Startseite

CEMBRE SPA - CEMG120X3.6 FASCETTA PA6.6 L=120X3,6MM.NATURALE/100 - G120X3.6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMG120X3.6 FASCETTA PA6.6 L=120X3,6MM.NATURALE/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 120 mm

  • Min. Haltekraft - 180 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692514437

Artikelnummer

CEMG120X3.6

Herstellernummer

G120X3.6

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

120 mm

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.