Startseite

CEMBRE SPA - CEMFDM50 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M50 - FDM50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMFDM50 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Innendurchmesser - 47.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692478807

Artikelnummer

CEMFDM50

Herstellernummer

FDM50

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

55 mm

Innendurchmesser:

47.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

50

Guarnizione piana in neoprene