CEMBRE SPA - CEMFDM25 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M25 - FDM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 31 mm
Innendurchmesser - 23 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8051316106827
Artikelnummer
CEMFDM25
Herstellernummer
FDM25
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Guarnizione piana in neoprene


