CEMBRE SPA - CEMFD48 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X PG48+G2 - FD48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 68 mm
Innendurchmesser - 58 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
10 ST
EAN
8016692127965
Artikelnummer
CEMFD48
Herstellernummer
FD48
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
68 mm
Innendurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
2
Geeignet für Gewindemaß PG:
42


