CEMBRE SPA - CEMFD36 GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG36+G1 1/ - FD36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 54 mm
Innendurchmesser - 45.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
25 ST
EAN
8016692128832
Artikelnummer
CEMFD36
Herstellernummer
FD36
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
45.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
36


