Startseite

CEMBRE SPA - CEMFD21 GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG21+G3/4 - FD21

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMFD21 GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG21+G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Innendurchmesser - 27 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316088352

Artikelnummer

CEMFD21

Herstellernummer

FD21

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

34.5 mm

Innendurchmesser:

27 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

0

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Guarnizione piana in neoprene