CEMBRE SPA - CEMFD16 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X PG16+G5 - FD16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8016692123417
Artikelnummer
CEMFD16
Herstellernummer
FD16
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
16


