Startseite

CEMBRE SPA - CEMFD11 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X PG11 - FD11

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMFD11 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 17.1 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692123349

Artikelnummer

CEMFD11

Herstellernummer

FD11

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

17.1 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Guarnizione piana in neoprene