CEMBRE SPA - CEMEVC7.4S/1S STAZIONE DI RICARICA EVC7.4S/1S - EVC7.4S/1S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz - 50/60 Hz
Nennanschlussleistung - 7.4 kW
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz - 32 A
Packung
1 ST
EAN
8051316074935
Artikelnummer
CEMEVC7.4S/1S
Herstellernummer
EVC7.4S/1S
Hersteller
CEM
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
7.4 kW
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
32 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
32 A
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7.4 kW
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Breite:
165 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
155 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
ja
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
nein
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Energiezähler:
ja
Mit Schlüsselschalter:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja


