Startseite

CEMBRE SPA - CEMEVC7.4S/1C STAZIONE DI RICARICA EVC7.4S/1C - EVC7.4S/1C

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEVC7.4S/1C STAZIONE DI RICARICA EVC7.4S/1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennanschlussleistung - 7.4 kW

  • Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316074898

Artikelnummer

CEMEVC7.4S/1C

Herstellernummer

EVC7.4S/1C

Hersteller

CEM

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

32 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

32 A

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Tragbar:

nein

Breite:

165 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

155 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Mit Überspannungsschutzmodul:

ja

Länge des Ladekabels:

6 m

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein