CEMBRE SPA - CEMEVC22T/1S STAZIONE DI RICARICA EVC22T/1S - EVC22T/1S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8051316074959
Artikelnummer
CEMEVC22T/1S
Herstellernummer
EVC22T/1S
Hersteller
CEM
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
32 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
32 A
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Breite:
165 mm
Höhe:
370 mm
Tragbar:
nein
Tiefe:
155 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Vernetzbar als Master:
ja
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
nein
Vernetzbar als Extender:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein


