CEMBRE SPA - CEMES80-BU CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A60-A80 BL - ES80-BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Farbe - blau
Ausführung - mittelwandig
Mit Innenkleber - nein
Länge - 75 m
Packung
25 ST
EAN
8016692616995
Artikelnummer
CEMES80-BU
Herstellernummer
ES80-BU
Hersteller
CEM
Typ:
Kaltschrumpf
Farbe:
blau
Ausführung:
mittelwandig
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Nennquerschnitt:
300...400 mm²
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


