CEMBRE SPA - CEMES40-YE CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A40 GIALLO - ES40-YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Nennquerschnitt - 185...185 mm²
Länge - 69 m
Betriebstemperatur - 85...85 °C
Packung
50 ST
EAN
8016692620114
Artikelnummer
CEMES40-YE
Herstellernummer
ES40-YE
Hersteller
CEM
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Nennquerschnitt:
185...185 mm²
Länge:
69 m
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein



