Startseite

CEMBRE SPA - CEMELB-3 PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREIS. - ELB-3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMELB-3 PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREIS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 0.25...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - elektrisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692553566

Artikelnummer

CEMELB-3

Herstellernummer

ELB-3

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

0.25...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

elektrisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

620 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Marchio CEMBRE modello PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREIS... Crimpatrice