Startseite

CEMBRE SPA - CEMEKL4BESVCE MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.25MMQ - EKL4BESVCE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEKL4BESVCE MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.25MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochabstand mittig - 11 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...25 mm²

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692530321

Artikelnummer

CEMEKL4BESVCE

Herstellernummer

EKL4BESVCE

Hersteller

CEM

Bohrlochabstand mittig:

11 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...25 mm²

Bemessungsspannung:

750 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...80 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Breite:

187.3 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

30 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

MORSETTIRERE TIPO EKL TIPO I2 POLI IN POLIPROPILENE (PP)