Startseite

CEMBRE SPA - CEMEKL3S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.16MMQ - EKL3S

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEKL3S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - weiß

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692586175

Artikelnummer

CEMEKL3S

Herstellernummer

EKL3S

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...16 mm²

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...80 °C

Bohrlochabstand mittig:

11 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

20.7 mm

Transparent:

nein

Breite:

174.5 mm

Höhe:

25 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

MORSETTIRERE TIPO EKL TIPO I2 POLI IN POLIPROPILENE (PP)