CEMBRE SPA - CEMEKL3EM4PA12N MORSETTIERA IN POLIAMMIDE SEZ.16MMQ - EKL3EM4PA12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochabstand mittig - 13 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
25 ST
EAN
8051316081995
Artikelnummer
CEMEKL3EM4PA12N
Herstellernummer
EKL3EM4PA12N
Hersteller
CEM
Bohrlochabstand mittig:
13 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-20...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
nein
Breite:
171.8 mm
Höhe:
24.8 mm
Tiefe:
32.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein



