CEMBRE SPA - CEMEKL2S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.10MMQ - EKL2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochabstand mittig - 11 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
15 ST
EAN
8016692575162
Artikelnummer
CEMEKL2S
Herstellernummer
EKL2S
Hersteller
CEM
Bohrlochabstand mittig:
11 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...10 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-10...80 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Breite:
133.8 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
23.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein