Startseite

CEMBRE SPA - CEMEKL1S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.6MMQ - EKL1S

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEKL1S MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochabstand mittig - 7.3 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692520308

Artikelnummer

CEMEKL1S

Herstellernummer

EKL1S

Hersteller

CEM

Bohrlochabstand mittig:

7.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...80 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

nein

Breite:

116.5 mm

Höhe:

14.9 mm

Tiefe:

18.9 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

morsettiera 12 poli in polipropilene