Startseite

CEMBRE SPA - CEMECW-H3D TESTA OLEODINAMICA 630MMQ

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMECW-H3D TESTA OLEODINAMICA 630MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 8...630 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692085036

Artikelnummer

CEMECW-H3D

Herstellernummer

ECW-H3D

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

8...630 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

AWG-Bereich:

8...1250

Länge:

290 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D