Startseite

CEMBRE SPA - CEMECP4 PIASTRINA TERMINALE X MORS.PUSH-IN SEZ.4 - ECP4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316087171

Artikelnummer

CEMECP4

Herstellernummer

ECP4

Hersteller

CEM

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Piastrine terminali, per morsetti con serraggio push-in