CEMBRE SPA - CEMECP2.5-L2 PIASTRINA TERM.X MORS.TBP2.5-L2 SEZ.2,5M - ECP2.5-L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316087331
Artikelnummer
CEMECP2.5-L2
Herstellernummer
ECP2.5-L2
Hersteller
CEM
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Piastrine terminali, per morsetti con serraggio push-in


