CEMBRE SPA - CEMECP10 PIASTRINA TERMIN. X MORS.PUSH-IN SEZ.10M - ECP10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316087218
Artikelnummer
CEMECP10
Herstellernummer
ECP10
Hersteller
CEM
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Piastrine terminali, per morsetti con serraggio push-in


