CEMBRE SPA - CEMEC6TM PIASTRINA TERMIN.X MORSETTO TBS6TM - EC6TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 4 mm
Rastbar - nein
Packung
100 ST
EAN
8051316112330
Artikelnummer
CEMEC6TM
Herstellernummer
EC6TM
Hersteller
CEM
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
nein


