Startseite

CEMBRE SPA - CEMEBC12-250 PROLUNGA DA 1/2 LUNGHEZZA 250 MM. - EBC12-250

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMEBC12-250 PROLUNGA DA 1/2 LUNGHEZZA 250 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)

  • Länge - 250 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692809137

Artikelnummer

CEMEBC12-250

Herstellernummer

EBC12-250

Hersteller

CEM

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Vierkant:

12,5 mm (1/2 Zoll)

Länge:

250 mm

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Marchio CEMBRE modello PROLUNGA DA 1 2 LUNGHEZZA 250 MM... Prolunga per chiavi a bussola