CEMBRE SPA - CEMDSC12-320L BUSSOLA ALLUNGATA DA 32 MM. - DSC12-320L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 32 mm
Länge - 77 mm
Zwölfkanteinsatz - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692809182
Artikelnummer
CEMDSC12-320L
Herstellernummer
DSC12-320L
Hersteller
CEM
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
77 mm
Zwölfkanteinsatz:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Für Schlagschrauber:
nein
Magnetisch:
nein
Marchio CEMBRE modello BUSSOLA ALLUNGATA DA 32 MM... Chiave a bussola


