Startseite

CEMBRE SPA - CEMDSC12-300L BUSSOLA ALLUNGATA DA 30 MM. - DSC12-300L

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMDSC12-300L BUSSOLA ALLUNGATA DA 30 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 30 mm

  • Länge - 77 mm

  • Zwölfkanteinsatz - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692809175

Artikelnummer

CEMDSC12-300L

Herstellernummer

DSC12-300L

Hersteller

CEM

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

30 mm

Länge:

77 mm

Zwölfkanteinsatz:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Für Schlagschrauber:

nein

Magnetisch:

nein

Marchio CEMBRE modello BUSSOLA ALLUNGATA DA 30 MM... Chiave a bussola