CEMBRE SPA - CEMDSC12-240L BUSSOLA ALLUNGATA DA 24 MM. - DSC12-240L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 24 mm
Länge - 77 mm
Zwölfkanteinsatz - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692809168
Artikelnummer
CEMDSC12-240L
Herstellernummer
DSC12-240L
Hersteller
CEM
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
77 mm
Zwölfkanteinsatz:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Für Schlagschrauber:
nein
Magnetisch:
nein
Marchio CEMBRE modello BUSSOLA ALLUNGATA DA 24 MM... Chiave a bussola


