Startseite

CEMBRE SPA - CEMDSC12-190L BUSSOLA ALLUNGATA DA 19 MM. - DSC12-190L

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMDSC12-190L BUSSOLA ALLUNGATA DA 19 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 19 mm

  • Länge - 77 mm

  • Für Schlagschrauber - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692809151

Artikelnummer

CEMDSC12-190L

Herstellernummer

DSC12-190L

Hersteller

CEM

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

19 mm

Länge:

77 mm

Für Schlagschrauber:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

BUSSOLE 1/2 AD ESECUZIONE ALLUNGATA CON 6 PUNTI DSC