CEMBRE SPA - CEMDLB1-PV DISPOSITIVO DLB1-PV - DLB1-PV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 100 A
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Breite - 67 mm
Höhe - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316091444
Artikelnummer
CEMDLB1-PV
Herstellernummer
DLB1-PV
Hersteller
CEM
Ladestrom:
100 A
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
67 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
35 mm


