CEMBRE SPA - CEMDLB1 DISPOSITIVO DLB1 - DLB1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 100 A
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Breite - 67 mm
Höhe - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316087614
Artikelnummer
CEMDLB1
Herstellernummer
DLB1
Hersteller
CEM
Ladestrom:
100 A
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
67 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
35 mm


