CEMBRE SPA - CEMCTBP1 ZAINO PORTAUTENSILI - CTBP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Gesamtzahl der Fächer - 79
Höhe - 520 mm
Mit Schulterriemen - nein
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Packung
1 ST
EAN
8016692990101
Artikelnummer
CEMCTBP1
Herstellernummer
CTBP1
Hersteller
CEM
Ausführung:
Tasche
Gesamtzahl der Fächer:
79
Höhe:
520 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Breite:
420 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
130 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja


