Startseite

CEMBRE SPA - CEMCTBB2 MARSUPIO MONOSPALLA - CTBB2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCTBB2 MARSUPIO MONOSPALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Hängeschlossbügel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692921495

Artikelnummer

CEMCTBB2

Herstellernummer

CTBB2

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein