CEMBRE SPA - CEMCTBB1 MARSUPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Höhe - 50 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692766041
Artikelnummer
CEMCTBB1
Herstellernummer
CTBB1
Hersteller
CEM
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
50 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
230 mm
Marsupio leggero, realizzato in tessuto morbido e robusto; provvisto di aggancio rapido alla cintura tramite bottoni automatici. Dispone di comodi scomparti portautensili preformati, utili a contenere pinze forbici e cacciaviti.


