CEMBRE SPA - CEMCRH12 CRICCHETTO REVERSIBILE - CRH12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - ja
Geeignet für Bits - ja
Kardangelenk - nein
Umschaltbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692810744
Artikelnummer
CEMCRH12
Herstellernummer
CRH12
Hersteller
CEM
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
ja
Geeignet für Bits:
ja
Kardangelenk:
nein
Umschaltbar:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Stahlbauknarre:
nein
Rückschwenkwinkel:
5 °


