Startseite

CEMBRE SPA - CEMBS-PCD050 CARICABATTERIE EV BS-PCD050 PORT. - BS-PCD050

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMBS-PCD050 CARICABATTERIE EV BS-PCD050 PORT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Eingangsspannung - 230...400 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennanschlussleistung - 16.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316097712

Artikelnummer

CEMBS-PCD050

Herstellernummer

BS-PCD050

Hersteller

CEM

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Eingangsspannung:

230...400 V

Frequenz:

50 Hz

Nennanschlussleistung:

16.5 kW

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

24 A

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

16.5 kW

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Tragbar:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

275 mm

Tiefe:

95 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

3

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

1

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Vernetzbar über LAN:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

nein