Startseite

CEMBRE SPA - CEMB70M-P36 POMPA ELETTRO-OLEODIN.A BATTERIA 700BAR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB70M-P36 POMPA ELETTRO-OLEODIN.A BATTERIA 700BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692914893

Artikelnummer

CEMB70M-P36

Herstellernummer

B70M-P36

Hersteller

CEM

Nuove pompe elettro-oleodinamiche portatili B70M-P36 alimentate da batteria Li-Ion 36V - 6.2Ah che offrono elevata capacita ed un impiego autonomo. Provviste di sensore di massima pressione (EPS) per una maggiore precisione e ripetibilita della massima pressione di ciclo e di una valvola di sicurezza come elemento ridondante di sicurezza per l?operatore. Dotate di ritorno automatico intelligente a fine ciclo (Smart Release). Le nuove unita sono dotate di un pulsante manuale di azionamento e rilascio pressione anche a bordo macchina (inibiti elettronicamente quando viene utilizzata la pulsantiera per motivi di sicurezza). Il rabbocco dell?olio e facilmente eseguibile tramite un ingresso dedicato. Estremamente compatte e di peso ridotto sono adatte ad un?ampia gamma di applicazioni. Il nuovo design ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l?uso. Il corpo in materiale plastico assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni d?impiego, grazie alla sua struttura rigida e garantisce la protezione IP44M grazie alle guarnizioni interposte sulla chiusura dei gusci; maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie all?impugnatura ergonomica. La silenziosita e l?assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole. Equipaggiate con tubo flessibile ad alta pressione lungo 3 m, completo di innesti rapidi maschio e femmina a bloccaggio automatico. La pressione puo essere rilasciata in qualsiasi momento tramite l?apposito pulsante situato sul corpo pompa. Sulle unita e presente un display OLED che fornisce informazioni in tempo reale, tra cui: ? Modalita operativa selezionata (taglio, compressione o punzonatura) ? Modalita di rilascio selezionata (rilascio intelligente, rilascio manuale) ? Pressione minima impostata e pressione istantanea raggiunta in bar / psi per consentire la verifica del corretto funzionamento ? Livello di carica della batteria ? Numero di cicli eseguiti ? Numero di cicli prima della manutenzione programmata consigliata ? Temperatura del motore ? Comando operativo (pulsantiera remota o a bordo pompa). dotate di ?Smart Logo? che fornisce informazioni utili all?operatore (vedi sopra). Possibilita di utilizzo in verticale o in orizzontale