CEMBRE SPA - CEMB600CND UTENSILE B600CND - B600CND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...240 mm²
Länge - 347 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692990965
Artikelnummer
CEMB600CND
Herstellernummer
B600CND
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...240 mm²
Länge:
347 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
0...68 kN
Disponibili in vari design, gli utensili si suddividono in:
- Bilinear: leggeri e maneggevoli, ideali per lavori che richiedono maggiore agilità.
- A pistola e standard: più compatti e robusti, progettati per offrire maggiore resistenza e durabilità.
gli utensili a batteria per la compressione sono dotati di teste rotanti di diverse forme e dimensioni per facilitare l'uso in qualsiasi contesto, tra cui:
- Teste aperte, chiuse, apribili e maggiorate, per una maggiore versatilità.
- Sistemi e valvole di sicurezza integrati per garantire un'operazione sicura.
- Batteria ricaricabile con pratico aggancio per un utilizzo prolungato e senza interruzioni.
La tecnologia SMARTOOL permette di registrare e scaricare dati operativi, fornendo un supporto digitale completo per la gestione delle attività.
Queste caratteristiche innovative rendono gli utensili a batteria per compressione la scelta ideale per i professionisti che cercano precisione, velocità e affidabilità nelle loro operazioni di crimpatura.


