Startseite

CEMBRE SPA - CEMB500 UTENSILE OLEOD.A BATTERIA DA 18.0 V X240 - B500

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB500 UTENSILE OLEOD.A BATTERIA DA 18.0 V X240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692760001

Artikelnummer

CEMB500

Herstellernummer

B500

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

300 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...63 kN

UTENSILE A BATTERIA DA 18.0 V PER LA COMPRESSIONE