Startseite

CEMBRE SPA - CEMB450ND-BV UTENS.BILINEAR OL.BATTERIA DA 18.0V X150 - B450ND-BV

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB450ND-BV UTENS.BILINEAR OL.BATTERIA DA 18.0V X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...150 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692888224

Artikelnummer

CEMB450ND-BV

Herstellernummer

B450ND-BV

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...150 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

364 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...50 kN

Marchio CEMBRE modello UTENS.BILINEAR OL.BATTERIA DA 18.0V X150.. Crimpatrice