CEMBRE SPA - CEMB15MD UTENSILE OLEOD.A BATTERIA 0,25 - 16 MMQ. - B15MD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 0.25...35 mm²
Länge - 337 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Packung
1 ST
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.25...35 mm²
Länge:
337 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
0...15 kN


