Startseite

CEMBRE SPA - CEMB1350L-C UTENSILE OLEOD.A BATTERIA - SEZ. 400 MMQ - B1350L-C

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB1350L-C UTENSILE OLEOD.A BATTERIA - SEZ. 400 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Länge - 395 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692781792

Artikelnummer

CEMB1350L-C

Herstellernummer

B1350L-C

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Länge:

395 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...132 kN

UTENSILE A BATTERIA