Startseite

CEMBRE SPA - CEMB1350-C UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 400 MMQ

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMB1350-C UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 400 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692760025

Artikelnummer

CEMB1350-C

Herstellernummer

B1350-C

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

338 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...132 kN

Crimpatrice tipo/ modello Cembre B1350-C - UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA 400 MMQ