CEMBRE SPA - CEMB-TC500ND-SC UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA MAX=55 - B-TC500ND-SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52.5 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Gesamtlänge - 526 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692888538
Artikelnummer
CEMB-TC500ND-SC
Herstellernummer
B-TC500ND-SC
Hersteller
CEM
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52.5 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Gesamtlänge:
526 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten


