CEMBRE SPA - CEMB-TC4500 UTENS.TRANCIAFUNI BATTERIA CU-AL/ACC 45 - B-TC4500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Gesamtlänge - 486 mm
Schneidkopf auswechselbar - ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692867403
Artikelnummer
CEMB-TC4500
Herstellernummer
B-TC4500
Hersteller
CEM
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Gesamtlänge:
486 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten


