Startseite

CEMBRE SPA - CEMAB28 BASETTA IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.28X28M - AB28

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMAB28 BASETTA IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.28X28M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 5.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692542416

Artikelnummer

CEMAB28

Herstellernummer

AB28

Hersteller

CEM

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

5.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Durchmesser Befestigungsloch:

5.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Detektierbar:

nein

Farbe:

weiß

pasetta per fascette in poliamide 6.6