Startseite

CEMBRE SPA - CEMAB13 BASETTA IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.13X13M - AB13

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMAB13 BASETTA IN PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.13X13M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 13 mm

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 3.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.8 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692542379

Artikelnummer

CEMAB13

Herstellernummer

AB13

Hersteller

CEM

Länge:

13 mm

Breite:

13 mm

Höhe:

3.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

2.8 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Durchmesser Befestigungsloch:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Detektierbar:

nein

Farbe:

weiß

pasetta per fascette in poliamide 6.6