CEMBRE SPA - CEM991145 TARG.MG-SIGNS PVCA GIALLO RAL1003 52X105 - 991145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 105 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316043313
Artikelnummer
CEM991145
Herstellernummer
991145
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
105 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
52 mm
Le targhe mg-signs consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. la libreria del software geniuspro contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. la grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.


