Startseite

CEMBRE SPA - CEM991144 TARGA MG-SIGNS PVCA GIALLO RAL1003 40X80 - 991144

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM991144 TARGA MG-SIGNS PVCA GIALLO RAL1003 40X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 80 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 75 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316043269

Artikelnummer

CEM991144

Herstellernummer

991144

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

80 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Le targhe mg-signs consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. la libreria del software geniuspro contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. la grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.